Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04161.100.0060 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 50PK | CG8DKK 38CU81

FABORY M04161.100.0060 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8DKK Típus: M04161.100.0060Keresztszám: 38CU81 / 157A54

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€88.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz26 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.282
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04161.100.0060 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 50PK
€88.63 /csomag