Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBSS03 ház Nyomógomb | AD8JZF 4KP17

WIEGMANN PBSS03 ház Nyomógomb

Raktáron
Tétel: AD8JZF Modell: PBSS03Kereszthivatkozás: 4KP17

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€378.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 porfesték, rozsdamentes szemcsés
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység2.81 "
D dimenzió1-7 / 8 "
E méret1-3 / 4 "
F méret2-3 / 8 "
G dimension8-1 / 2 "
Magasság8"
Lyuk méret30mm
AnyagRozsdamentes acél
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Oszlopok száma1
Lyukak száma3
típusOlajfeszes
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységD dimenzióLyukak számaSzélességE méretF méretG dimensionÁr
WIEGMANN PB1 ház nyomógombja AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€162.59
WIEGMANN PB2 burkolat nyomógomb | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€206.50
WIEGMANN PB3 tokozás nyomógomb | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€223.52
WIEGMANN PB6 tokozás nyomógomb | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€419.42
WIEGMANN PB4 tokozás nyomógomb | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€237.43
WIEGMANN PB9 tokozás nyomógomb | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€528.48
WIEGMANN PB12 tokozás nyomógomb | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€407.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBSS03 ház Nyomógomb
€378.50 /Mértékegység