Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PB12 tokozás nyomógomb | AC8GTC 3A936

WIEGMANN PB12 ház Nyomógomb

Raktáron
Tétel: AC8GTC Modell: PB12Kereszthivatkozás: 3A936
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
€407.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 porfesték, rozsdamentes szemcsés
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység3.09 "
D dimenzió2-5 / 8 "
E méret2-1 / 8 "
F méret7-5 / 8 "
G dimension12-1 / 4 "
Magasság11.75 "
Lyuk méret30mm
Anyag14 nyomtávú acél
NEMA értékelés4, 12, 13
Oszlopok száma3
Lyukak száma12
típusOlajfeszes
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8538908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységD dimenzióLyukak számaSzélességE méretF méretG dimensionÁr
WIEGMANN PB1 ház nyomógombja AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€162.59
WIEGMANN PB2 burkolat nyomógomb | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€206.50
WIEGMANN PB3 tokozás nyomógomb | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€223.52
WIEGMANN PB6 tokozás nyomógomb | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€419.42
WIEGMANN PB4 tokozás nyomógomb | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€237.43
WIEGMANN PB9 tokozás nyomógomb | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€528.48
WIEGMANN PBSS1 burkolat nyomógomb | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€428.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PB12 ház Nyomógomb
€407.46 /Mértékegység