Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBGX1 ház Nyomógombos miniatűr 1 lyuk | AC3PDM 2VB59

WIEGMANN PBGX1 ház Nyomógombos miniatűr 1 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDM Modell: PBGX1Kereszthivatkozás: 2VB59
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
€178.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység3.5 "
Magasság3.25 "
Lyuk méret22mm
Anyag14 nyomtávú acél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12 és 13
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
típusMiniatűr
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8538908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN PBGX2 ház Nyomógombos miniatűr 2 lyuk | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€187.61
WIEGMANN PBGX3 ház Nyomógombos miniatűr 3 lyuk | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€213.61
WIEGMANN PBGX4 ház Nyomógombos miniatűr 4 lyuk | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€350.71
WIEGMANN PBGX6 ház Nyomógombos miniatűr 6 lyuk | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€339.16
WIEGMANN PBGX9 ház Nyomógombos miniatűr 9 lyuk | AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€459.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBGX1 ház Nyomógombos miniatűr 1 lyuk
€178.52 /Mértékegység