Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBGX4 ház Nyomógombos miniatűr 4 lyuk | AC3PDQ 2VB62

WIEGMANN PBGX4 ház Nyomógombos miniatűr 4 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDQ Modell: PBGX4Kereszthivatkozás: 2VB62
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
€336.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység3.5 "
Magasság8.88 "
Lyuk méret22mm
Anyag14 nyomtávú acél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12 és 13
Oszlopok száma1
Lyukak száma4
típusMiniatűr
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8538908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN PBGX1 ház Nyomógombos miniatűr 1 lyuk | AC3PDM 2VB59 PBGX13.5 "3.25 "12.75 "€178.29
WIEGMANN PBGX2 ház Nyomógombos miniatűr 2 lyuk | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€187.40
WIEGMANN PBGX3 ház Nyomógombos miniatűr 3 lyuk | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€232.20
WIEGMANN PBGX6 ház Nyomógombos miniatűr 6 lyuk | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€330.68
WIEGMANN PBGX9 ház Nyomógombos miniatűr 9 lyuk | AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€441.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBGX4 ház Nyomógombos miniatűr 4 lyuk
€336.68 /Mértékegység