Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBGX9 ház Nyomógombos miniatűr 9 lyuk | AC3PDT 2VB64

WIEGMANN PBGX9 ház Nyomógombos miniatűr 9 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDT Modell: PBGX9Kereszthivatkozás: 2VB64
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
€441.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.25 "
Magasság8.5 "
Lyuk méret22mm
Anyag14 nyomtávú acél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12 és 13
Oszlopok száma3
Lyukak száma9
típusMiniatűr
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8538908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN PBGX1 ház Nyomógombos miniatűr 1 lyuk | AC3PDM 2VB59 PBGX13.5 "3.25 "12.75 "€178.29
WIEGMANN PBGX2 ház Nyomógombos miniatűr 2 lyuk | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€187.40
WIEGMANN PBGX3 ház Nyomógombos miniatűr 3 lyuk | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€232.20
WIEGMANN PBGX4 ház Nyomógombos miniatűr 4 lyuk | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€336.68
WIEGMANN PBGX6 ház Nyomógombos miniatűr 6 lyuk | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€330.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBGX9 ház Nyomógombos miniatűr 9 lyuk
€441.15 /Mértékegység