WIEGMANN B161406SC házcsavar 6d x 14sz x 16h hüvelyk | AC8GRY 3A929

WIEGMANN B161406SC házcsavar 6dx 14sz x 16h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8GRY Típus: B161406SCKereszthivatkozás: 3A929

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiMagával ragadott fedélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság16 "
Belső panel3A930
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység5.53 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTömítésMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN B040404SC fém ház csuklós 4d x 4sz x 4h hüvelyk | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neoprén4"-4"4"€235.39
WIEGMANN B060404SC fém ház csuklós 4d x 4sz x 6h hüvelyk | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neoprén6"4 LV584"4"€274.98
WIEGMANN B060604SC fém ház csuklós 4d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neoprén6"6XC204"6"€274.62
WIEGMANN B080804SC fémház csuklós 4d x 8sz x 8h hüvelyk | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neoprén8"6XC214"8"€263.93
WIEGMANN B100804SC fémház csuklós 4d x 8sz x 10h hüvelyk | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neoprén10 "3A9284"8"€303.50
WIEGMANN B121005SC fém ház csuklós 5d x 10sz x 12h hüvelyk | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neoprén12 "6XC225.53 "10 "€351.73
WIEGMANN B121206SC fémház 6d x 12sz x 12h hüvelyk | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neoprén12 "4 KP365.53 "12 "€414.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN B161406SC házcsavar 6dx 14sz x 16h hüvelyk
€610.92 /Mértékegység