Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 7226SS Thumb Nut 5/16-18, 5PK | AB2ZEZ 1PY20

APPROVED VENDOR 7226SS hüvelykujj 5/16-18, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZEZ Modell: 7226SSKereszthivatkozás: 1PY20
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
€94.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.17 / 32 "
Alapmagasság7 / 32 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság3 / 16 "
Magasság13 / 32 "
Hex méret5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság13 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza13 / 32 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7226SS hüvelykujj 5/16-18, 5PK
€94.33 /csomag