Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN B121005SC fém ház csuklós 5d x 10sz x 12h hüvelyk | AB4NNF 1ZGZ5

WIEGMANN B121005SC fém ház csuklós 5d x 10sz x 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NNF Típus: B121005SCKereszthivatkozás: 1ZGZ5
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
€351.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység5"
A ház burkolatának jellemzőiMagával ragadott fedélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság12 "
Belső panel6XC22
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység5.53 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTömítésMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN B040404SC fém ház csuklós 4d x 4sz x 4h hüvelyk | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neoprén4"-4"4"€235.39
WIEGMANN B060404SC fém ház csuklós 4d x 4sz x 6h hüvelyk | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neoprén6"4 LV584"4"€274.98
WIEGMANN B060604SC fém ház csuklós 4d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neoprén6"6XC204"6"€274.62
WIEGMANN B080804SC fémház csuklós 4d x 8sz x 8h hüvelyk | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neoprén8"6XC214"8"€263.93
WIEGMANN B100804SC fémház csuklós 4d x 8sz x 10h hüvelyk | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neoprén10 "3A9284"8"€303.50
WIEGMANN B121206SC fémház 6d x 12sz x 12h hüvelyk | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neoprén12 "4 KP365.53 "12 "€414.70
WIEGMANN B141206SC fém ház csuklós 6d x 12sz x 14h hüvelyk | AB4NNH 1ZGZ7 B141206SC6"Neoprén14 "6XC235.53 "12 "€394.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN B121005SC fém ház csuklós 5d x 10sz x 12h hüvelyk
€351.73 /Mértékegység