Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41466 keményfém fúró beépítési szög, 5/16 hüvelykes | AE9LGY 6KJP7

WIDIA M41466 keményfém fúró, mellékelt szög 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGY Típus: M41466Kereszthivatkozás: 6KJP7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€52.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 8 "
Max. FORDULAT68,000
Teljes hossz2.75 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakBeépített szög
Kereskedési számSL-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41461 keményfém fúró beépített szög 1/8 hüvelykes | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-41€18.44
WIDIA M41462 keményfém fúró beépített szög 1/8 hüvelykes | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-42€17.77
WIDIA M41464 keményfém fúró beépített szög 1/4 hüvelykes | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Acél1 / 4 "SL-1€38.16
WIDIA M41471 keményfém fúró beépített szög 5/8 hüvelykes | AE9LGZ 6KJP8 M414715 / 8 "1 5 / 16 "40,0003.187 "Acél1 / 4 "SL-6€151.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41466 keményfém fúró, mellékelt szög 5/16 hüvelyk
€52.08 /Mértékegység