Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41462 keményfém fúró beépített szög 1/8 hüvelykes | AE9LGW 6KJP5

WIDIA M41462 keményfém fúró, mellékelt szög 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGW Típus: M41462Kereszthivatkozás: 6KJP5
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
€17.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakBeépített szög
Kereskedési számSL-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41461 keményfém fúró beépített szög 1/8 hüvelykes | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SL-41€18.44
WIDIA M41464 keményfém fúró beépített szög 1/4 hüvelykes | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Acél1 / 4 "SL-1€38.16
WIDIA M41466 keményfém fúró beépítési szög, 5/16 hüvelykes | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Acél1 / 4 "SL-2€52.08
WIDIA M41471 keményfém fúró beépített szög 5/8 hüvelykes | AE9LGZ 6KJP8 M414715 / 8 "1 5 / 16 "40,0003.187 "Acél1 / 4 "SL-6€151.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41462 keményfém fúró, mellékelt szög 1/8 hüvelyk
€17.77 /Mértékegység