Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41417 keményfém, hegyes fa 1/8 hüvelykes | AE9LGQ 6KJP0

WIDIA M41417 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGQ Típus: M41417Kereszthivatkozás: 6KJP0
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
€18.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41420 keményfém fúró hegyes fa 1/4 dupla vágás | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Edzett acél1 / 4 "SG-1€39.02
WIDIA M41414 keményfém, hegyes fa 1/8 hüvelykes | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-41€17.19
WIDIA M41422 keményfém, hegyes fa 3/8 hüvelykes | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Acél1 / 4 "SG-3€42.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41417 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelyk
€18.49 /Mértékegység