FABORY U51430.015.0062 Spring Pin, 0.163-0.171 Inch Dia. Range, 5/32 Inch Nominal Dia., 420 Grade | CG8TLM 41LX50

FABORY U51430.015.0062 rugós csap, 0.163-0.171 hüvelyk átm. Tartomány, 5/32 hüvelyk névleges átmérő, 420 fokozat

Tétel: CG8TLM Modell: U51430.015.0062Kereszthivatkozás: 41LX50
€45.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.163-0.171 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Letörés átmérője0.152 "
A letörés hossza referencia0.048 "
Dupla nyíróerő (font)2,200 font.
Rögzítő hossza5/8
Fokozat420
Hossz5 / 8 "
Névleges átmérő5 / 32 "
Dia kívül.5 / 32 "
PIN-kódCsavart
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)AlapanyagLetörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)A letörés hossza referenciaDupla nyíróerő (font)Rögzítő FinishÁr
FABORY U39100.007.0043 rugós csap, 0.083-0.086 hüvelyk átm. Tartomány, 5/64 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Acél0.075 "0.032 "0.008 "-800 font.Egyszerű€7.10
ajánlatkérés
FABORY U39100.007.0150 rugós csap, 0.083-0.086 hüvelyk átm. Tartomány, 5/64 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Acél0.075 "0.032 "0.008 "-800 font.Egyszerű€11.74
ajánlatkérés
FABORY U39100.009.0050 rugós csap, 0.099-0.103 hüvelyk átm. Tartomány, 3/32 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Acél0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 font.Egyszerű€7.73
ajánlatkérés
FABORY U39100.009.0125 rugócsap, 0.099-0.103 hüvelyk átm. Tartomány, 3/32 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Acél0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 font.Egyszerű€11.55
ajánlatkérés
FABORY U39100.009.0137 rugós csap, 0.099-0.103 hüvelyk átm. Tartomány, 3/32 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Acél0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 font.Egyszerű€12.91
ajánlatkérés
FABORY U39100.009.0150 rugócsap, 0.099-0.103 hüvelyk átm. Tartomány, 3/32 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Acél0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 font.Egyszerű€12.81
ajánlatkérés
FABORY U39100.012.0031 rugós csap, 0.131-0.135 hüvelyk átm. Tartomány, 1/8 hüvelyk névleges átmérő, rugóacél minőség | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Acél0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 font.Egyszerű€4.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51430.015.0062 rugós csap, 0.163-0.171 hüvelyk átm. Tartomány, 5/32 hüvelyk névleges átmérő, 420 fokozat
€45.60 /Mértékegység