Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41341 Keményfém gömbgömb 1 hüvelyk | AE9LGK 6KJN5

WIDIA M41341 ​​keményfém fúrógolyó 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGK Típus: M41341Kereszthivatkozás: 6KJN5
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
€157.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1"
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1"
Max. FORDULAT25,000
Teljes hossz2 11 / 16 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41328 Keményfém burkolat 3/16 hüvelyk | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€47.23
WIDIA M41329 Keményfém gömbgömb 3/16 hüvelyk | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Acél1 / 4 "SD-14€33.88
WIDIA M41332 Keményfém furatgömb 1/4 In | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Acél1 / 4 "SD-1L6€48.41
WIDIA M41335 Keményfém gömbgömb 3/8 hüvelyk | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Acél1 / 4 "SD-3L6€55.24
WIDIA M41338 Keményfém furatgömb 1/2 "| AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Acél1 / 4 "SD-5L6€70.74
WIDIA M41340 keményfém gömbgömb 3/4 hüvelyk | AE9LGJ 6KJN4 M413403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Acél1 / 4 "SD-7€92.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41341 ​​keményfém fúrógolyó 1 hüvelyk
€157.97 /Mértékegység