Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41338 Keményfém furatgömb 1/2 "| AE9LGH 6KJN3

WIDIA M41338 keményfém fúrógömb 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LGH Típus: M41338Kereszthivatkozás: 6KJN3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz6.5 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-5L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41328 Keményfém burkolat 3/16 hüvelyk | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€47.23
WIDIA M41329 Keményfém gömbgömb 3/16 hüvelyk | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Acél1 / 4 "SD-14€33.88
WIDIA M41332 Keményfém furatgömb 1/4 In | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Acél1 / 4 "SD-1L6€48.41
WIDIA M41335 Keményfém gömbgömb 3/8 hüvelyk | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Acél1 / 4 "SD-3L6€55.24
WIDIA M41340 keményfém gömbgömb 3/4 hüvelyk | AE9LGJ 6KJN4 M413403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Acél1 / 4 "SD-7€92.95
WIDIA M41341 Keményfém gömbgömb 1 hüvelyk | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Acél1 / 4 "SD-9€157.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41338 keményfém fúrógömb 1/2 hüvelykes
€70.74 /Mértékegység