Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40447 keményfém fúró láng 3/16 hüvelykes | AE9LEE 6KJG2

WIDIA M40447 keményfém fúró láng 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LEE Típus: M40447Kereszthivatkozás: 6KJG2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€44.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakLáng
Kereskedési számSH-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40448 keményfém fúró láng 5/16 hüvelykes | AE9LEF 6KJG3 M404485 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Acél1 / 4 "SH-2€49.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40447 keményfém fúró láng 3/16 hüvelyk
€44.30 /Mértékegység