Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40448 keményfém fúró láng 5/16 hüvelykes | AE9LEF 6KJG3

WIDIA M40448 keményfém fúró láng 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LEF Típus: M40448Kereszthivatkozás: 6KJG3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€49.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT68,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLáng
Kereskedési számSH-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40447 keményfém fúró láng 3/16 hüvelykes | AE9LEE 6KJG2 M404473 / 16 "3 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SH-53€44.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40448 keményfém fúró láng 5/16 hüvelyk
€49.76 /Mértékegység