Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GX492914 Thread Forming Tap, M12X1.75 Thread Size, 14 mm Thread Length, 100 mm Length | CV3FUN 53NM44

WIDIA GX492914 Thread Forming Tap, M12X1.75 Thread Size, 14 mm Thread Length, 100 mm Length

Raktáron
Item: CV3FUN Modell: GX492914Kereszthivatkozás: 53NM44
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
€614.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1386
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA GT225010 menetformáló menetfúró, M10X1 menetméret, 10 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, jobb oldali | CV3FUE 53MT78 GT225010€314.75
WIDIA GT235008 Menetformáló menetfúró, M10X1 menetméret, 10 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, jobb oldali | CV3FUF 53MU70 GT235008€366.17
WIDIA GX492911 menetformáló menetfúró, M10X1.5 menetméret, 12 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, 4 horony | CV3FUG 53NM43 GX492911€539.85
WIDIA GX495010 menetformáló menetfúró, M10X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, alsó | CV3FUH 53NM24 GX495010€668.45
WIDIA GT225006 Menetformáló menetfúró, M10X1.5 menetméret, 16 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, Hss-E | CV3FUJ 53MT74 GT225006€267.81
WIDIA GT225012 menetformáló menetfúró, M12X1.25 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CV3FUK 53MT80 GT225012€296.28
WIDIA GT225013 menetformáló menetfúró, M12X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CV3FUL 53MT81 GT225013€336.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GX492914 Thread Forming Tap, M12X1.75 Thread Size, 14 mm Thread Length, 100 mm Length
€614.56 /Mértékegység