Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT41 kézi csap M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844

WIDIA GT41 kézi csap M12 x 1.75 TiCN

Raktáron
Tétel: AA3VWE Modell: GT41Kereszthivatkozás: 11W844

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€195.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezTiCN
Lista számaGT41
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma4
Teljes hossz4 21 / 64 "
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.9mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45 / 64 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT41 kézi csap M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€156.08
WIDIA GT41 kézi csap M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "€260.03
WIDIA GT41 kézi csap M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€328.74
WIDIA GT41 kézi csap M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "€404.84
WIDIA GT41 kézi csap M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "€494.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT41 kézi csap M12 x 1.75 TiCN
€195.90 /Mértékegység