Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5510 Thread Forming Tap M3x0.5 Bright | AA6GPA 13X321

WIDIA 5510 Menetformáló menetfúró M3x0.5 Fényes

Raktáron
Tétel: AA6GPA Típus: 5510Kereszthivatkozás: 13X321

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezFényes
Lista száma5510
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.0.141 "
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
WIDIA 5512 menetformázó csap M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fenék€35.27
WIDIA 5512 Menetformáló csap M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fenék€31.06
WIDIA 5512 menetformázó csap M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6fenék€28.04
WIDIA 17271 menetformázó csap M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5fenék€26.44
WIDIA 5512 menetformázó csap M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4fenék€27.48
WIDIA 5512 menetformázó csap M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3fenék€34.22
WIDIA 5510 menetformázó csap M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Dugó€29.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5510 Menetformáló menetfúró M3x0.5 Fényes
€30.13 /Mértékegység