Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 17271 menetformázó csap M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312

WIDIA 17271 Menetformáló menetfúró M5x0.8 Fényes

Raktáron
Tétel: AA6GNT Típus: 17271Kereszthivatkozás: 13X312

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezFényes
Lista száma5512
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság0.80mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.0.194 "
MéretM5
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
WIDIA 5512 menetformázó csap M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fenék€35.27
WIDIA 5512 Menetformáló csap M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fenék€31.06
WIDIA 5512 menetformázó csap M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6fenék€28.04
WIDIA 5512 menetformázó csap M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4fenék€27.48
WIDIA 5512 menetformázó csap M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3fenék€34.22
WIDIA 5510 menetformázó csap M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Dugó€29.43
WIDIA 5510 menetformáló menetfúró M6x1 Bright | AA6GNX 13X318 55105 / 8 "55102.5 "1.00mmD80.255 "M6Dugó€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 17271 Menetformáló menetfúró M5x0.8 Fényes
€26.44 /Mértékegység