Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 2735821 Keményfém bur henger alakú | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Keményfém fúró hengeres forma

Raktáron
Tétel: AD4UPE Típus: 2735821Kereszthivatkozás: 44C523

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€15.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög0
Vágó Dia.3 / 32 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 16 "
Max. FORDULAT40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaSzénacél
Szárméret1 / 8 "
AlakHengeres
Kereskedési számSA-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.12
Hajó hossza (cm)5.31
Hajószélesség (cm)1.12
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M41200 keményfém fúró hengeres 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41€18.39
WIDIA M41208 Carbide Bur Hengeres 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Acél1 / 4 "SA-14€31.64
WIDIA M41213 Carbide Bur Hengeres 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Acél1 / 4 "SA-2€41.78
WIDIA M41219 Keményfurat, hengeres 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Acél1 / 4 "SA-6€88.00
WIDIA M41220 Keményfém burok hengeres gömb orr 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Acél1 / 4 "SA-7€129.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 2735821 Keményfém fúró hengeres forma
€15.28 /Mértékegység