Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41200 keményfém fúró hengeres 1/16 | AE9LFR 6KJK8

WIDIA M41200 keményfém fúró hengeres 1/16

Raktáron
Tétel: AE9LFR Típus: M41200Kereszthivatkozás: 6KJK8
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
€18.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT100,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHengeres
Kereskedési számSA-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA 2735821 Keményfém bur henger alakú | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Szénacél1 / 8 "SA-42€15.28
WIDIA M41208 Carbide Bur Hengeres 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Acél1 / 4 "SA-14€31.64
WIDIA M41213 Carbide Bur Hengeres 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Acél1 / 4 "SA-2€41.78
WIDIA M41219 Keményfurat, hengeres 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Acél1 / 4 "SA-6€88.00
WIDIA M41220 Keményfém burok hengeres gömb orr 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Acél1 / 4 "SA-7€129.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41200 keményfém fúró hengeres 1/16
€18.39 /Mértékegység