Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19740 Csőcsap 1 / 2-14npt fekete oxid | AA4CBX 12E950

WIDIA 19740 csőcsap 1/2-14npt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA4CBX Típus: 19740Kereszthivatkozás: 12E950
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
€112.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFekete oxid
Lista száma5320S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.125 "
Hangmagasság14
Shank Dia.0.688 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19760 Csőcsap 3 / 4-14npt fekete oxid | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€157.40
WIDIA 19730 Csőcsap 3 / 8-18npt fekete oxid | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€75.55
WIDIA 19710 Csőcsap 1 / 4-18npt fekete oxid | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€56.77
WIDIA 19695 Csőcsap 1 / 8-27npt fekete oxid | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€50.93
WIDIA 19690 Csőcsap 1 / 16-27npt fekete oxid | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€52.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19740 csőcsap 1/2-14npt fekete oxid
€112.99 /Mértékegység