Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19730 Csőcsap 3 / 8-18npt fekete oxid | AA4CBY 12E951

WIDIA 19730 csőcsap 3/8-18npt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA4CBY Típus: 19730Kereszthivatkozás: 12E951
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
€83.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFekete oxid
Lista száma5320S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.7 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.59
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19760 Csőcsap 3 / 4-14npt fekete oxid | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€174.78
WIDIA 19740 Csőcsap 1 / 2-14npt fekete oxid | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€123.96
WIDIA 19710 Csőcsap 1 / 4-18npt fekete oxid | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.65
WIDIA 19695 Csőcsap 1 / 8-27npt fekete oxid | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€57.90
WIDIA 19690 Csőcsap 1 / 16-27npt fekete oxid | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€57.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19730 csőcsap 3/8-18npt fekete oxid
€83.49 /Mértékegység