Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19475 kézi csap 1-8unc fekete oxid | AA4EDQ 12G944

WIDIA 19475 kézi csap 1-8 unnc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA4EDQ Típus: 19475Kereszthivatkozás: 12G944
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
€191.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFekete oxid
Lista száma5303S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.125 "
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.8 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 19615 kézi csap: # 10-32unf fekete oxid | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19605 # 10-24unc fekete oxid | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19600 kézi csap: # 10-24unc fekete oxid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.64
WIDIA 19585 kézi csap: # 8-32unc fekete oxid | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€13.35
WIDIA 19580 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.81
WIDIA 19575 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.86
WIDIA 19460 kézi csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€103.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19475 kézi csap 1-8 unnc fekete oxid
€191.45 /Mértékegység