Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19575 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDL 12E986

WIDIA 19575 kézi csap #6-32 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA4CDL Típus: 19575Kereszthivatkozás: 12E986

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€12.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFekete oxid
Lista száma5303S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 19615 kézi csap: # 10-32unf fekete oxid | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€13.16
WIDIA 19605 # 10-24unc fekete oxid | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€12.54
WIDIA 19600 kézi csap: # 10-24unc fekete oxid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.13
WIDIA 19585 kézi csap: # 8-32unc fekete oxid | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€12.79
WIDIA 19580 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.26
WIDIA 19460 kézi csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€102.91
WIDIA 19455 kézi csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA4CEG 12F011 194552"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€103.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19575 kézi csap #6-32 unc fekete oxid
€12.75 /Mértékegység