Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19170 kézi csap 1/4-20 unc fekete oxid | AA6GRD 13X371

WIDIA 19170 kézi csap 1/4-20 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA6GRD Típus: 19170Kereszthivatkozás: 13X371
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
€14.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFekete oxid
Lista száma5303S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 19615 kézi csap: # 10-32unf fekete oxid | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19605 # 10-24unc fekete oxid | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.62
WIDIA 19600 kézi csap: # 10-24unc fekete oxid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.64
WIDIA 19585 kézi csap: # 8-32unc fekete oxid | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€13.35
WIDIA 19580 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.81
WIDIA 19575 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.86
WIDIA 19460 kézi csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€103.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19170 kézi csap 1/4-20 unc fekete oxid
€14.65 /Mértékegység