Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19009 spirálcsap M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117

WIDIA 19009 Spirálhegyű csap M10x1.5 Ticn

Raktáron
Tétel: AA4CHW Típus: 19009Kereszthivatkozás: 12F117

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma5351TC
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD10
Shank Dia.0.381 "
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 19010 spirálcsap M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€65.00
WIDIA 19008 Spirál hegyes csap M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€32.28
WIDIA 19005 spirálcsap M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€28.35
WIDIA 19004 spirálcsap M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€26.97
WIDIA 19003 spirálpont Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 furat, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€28.41
WIDIA 19002 Spiral Point Tap M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "€31.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19009 Spirálhegyű csap M10x1.5 Ticn
€31.92 /Mértékegység