WIDIA 15396481800 Indexable Profiling End Mill, 1-1/4 Inch Shank Dia, 4.3504 Inch Overall Length | CV2KLQ 273VJ7

WIDIA 15396481800 Indexable Profiling End Mill, 1-1/4 Inch Shank Dia, 4.3504 Inch Overall Length

Raktáron
Item: CV2KLQ Típus: 15396481800Kereszthivatkozás: 273VJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€746.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnd Mill

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.659
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA 12393051200 Indexálható profilozó maró, 1-1/2 hüvelykes max. Vágási átmérő, 29.20 mm Teljes hossz | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill€979.20
WIDIA 12393051800 Indexálható profilozó maró, 29.20 mm teljes hossz | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill€1,305.60
WIDIA VXF032Z03M16XD12 Indexálható profilozó végmaró, 32 mm Max. Vágóátm., menetes, 29 mm-es szár átm. | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill€626.15
WIDIA WSSEM12503RH Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4 hüvelykes teljes hossz | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill€1,048.32
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4 hüvelykes teljes hossz | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill€746.50
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4.3000 hüvelykes teljes hossz | CV2KFT 274LU4 VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill€792.68
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4.3000 hüvelykes teljes hossz | CV2KFU 274LU6 VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill€829.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 15396481800 Indexable Profiling End Mill, 1-1/4 Inch Shank Dia, 4.3504 Inch Overall Length
€746.05 /Mértékegység