Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 14595 Hand Tap 1-1/8-7unc Uncoated | AD7XFZ 4GZ85

WIDIA 14595 Kézi csap 1-1/8-7 unc Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AD7XFZ Típus: 14595Kereszthivatkozás: 4GZ85

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€284.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
Lista száma5303
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.437 "
Hangmagasság7
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.896 "
Méret1.125 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 9 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 15184 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXJ 4AHL3 15184elvékonyodó530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€15.31
WIDIA 15185 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXK 4AHL4 15185Dugó530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€14.87
WIDIA 15186 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXL 4AHL5 15186fenék530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€14.91
WIDIA 15209 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXN 4AHL7 15209elvékonyodó530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.21
WIDIA 15210 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXP 4AHL8 15210Dugó530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.20
WIDIA 15211 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXQ 4AHL9 15211fenék530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€16.47
WIDIA 15237 kézi csap #6-32unc Bevonat nélküli | AD6TXT 4AHM1 15237elvékonyodó5305311 / 16 "UNC2"32H3€12.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 14595 Kézi csap 1-1/8-7 unc Bevonat nélküli
€284.29 /Mértékegység