Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 13307 spirálcsap 3 / 8-16unc bevonat nélkül | AD6UFL 4AKK4

WIDIA 13307 Spirálhegyű csap 3/8-16 unc Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AD6UFL Típus: 13307Kereszthivatkozás: 4AKK4
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
€19.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNem bevont
Lista száma5301
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 13291 spirálcsap 5 / 16-18unc bevonat nélkül | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€16.18
WIDIA 13300 spirálcsap 5 / 16-24unf bevonat nélküli | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€15.86
WIDIA 13313 Spiral Point Tap 3/8-24unf Bevonat nélkül | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€19.97
WIDIA 13319 Spiral Point Tap 7/16-14 unc bevonat nélkül | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€32.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 13307 Spirálhegyű csap 3/8-16 unc Bevonat nélküli
€19.17 /Mértékegység