Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 13319 Spiral Point Tap 7/16-14 unc bevonat nélkül | AD6UFN 4AKK6

WIDIA 13319 Spirálhegyű csap 7/16-14 unc Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AD6UFN Típus: 13319Kereszthivatkozás: 4AKK6
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
€31.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNem bevont
Lista száma5301
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 13291 spirálcsap 5 / 16-18unc bevonat nélkül | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€15.21
WIDIA 13300 spirálcsap 5 / 16-24unf bevonat nélküli | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€15.26
WIDIA 13307 spirálcsap 3 / 8-16unc bevonat nélkül | AD6UFL 4AKK4 1330732 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€18.45
WIDIA 13313 Spiral Point Tap 3/8-24unf Bevonat nélkül | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 13319 Spirálhegyű csap 7/16-14 unc Bevonat nélküli
€31.05 /Mértékegység