A White-Rodgers 25M01A-100 szárító gázszelepe levegőt fúj át egy égőegységen, amely egy gyújtóból, egy gázszelepből és egy lángérzékelőből áll a levegő felmelegítésére. Ezt az univerzális csereegységet a HSI rendszerrel rendelkező gázos ruhaszárítókon használják.
Jellemzők:
- A White-Rodgers 25M01A-100 szárító gázszelepe állandó gázáramlást biztosít a vízmelegítőkben és kályhákban.
- Egyesíti a normál nyomású fő és a redundáns közvetlen fényű kettős mágnesszelepet a forró felületi gyújtáshoz.
- Nem igényel minimális üzemi nyomást a működtetett mágnesszelep mechanizmus miatt.
- Ez a kompakt, osztott tekercses egység egy mezőben állítható szabályozóval van felszerelve, amely szabályozza a gázáramlást (NG / LP).
- A White-Rodgers 25M01A-100 szárító gázszelepe egy kimeneti nyomáscsappal van felszerelve, amely 40 és 175 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
- Maximális fűtőteljesítménye 486000 BTUh.
Kompatibilis tartozékok:
- White-Rodgers F91-3890 és a F91-3889: Ezek a gázszelep-tekercsek 120 V-os cseretekercsek a 25M-es sorozatú szelepek egyedi szelepes nyomásfokozójához és tartójához (F91-3890) és másodlagos tekercsekhez (F91-3889). Ezek a cseretekercs-szerelvények egyszerű telepítést tesznek lehetővé.
- White-Rodgers 25M01A-101: Ezek az egységek helyettesíthetik a márka 25M01A-100 szelepeit, ha elhasználódnak vagy elavulnak.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az oka annak, hogy a gázszárító nem melegszik fel?
V. A gázszárító nem melegedésének okai lehetnek: eltömődött szellőzőnyílás, kioldott megszakító, nincs gázáramlás, törött fűtőelem vagy hibás hőbiztosíték.
K. Mi a különbség az egy- és kettős mágnesszelepek között?
A. Az egy mágnesszelepeknek csak egy mágnestekercse van, amelyet általában 2-állású, 3-járatú mágnesszelepekhez használnak. Másrészt a kettős mágnesszelepek két mágnestekerccsel rendelkeznek, amelyeket kifejezetten 2 állású, 5 portos mágnesszelepekhez használnak.
K. Hol található White-Rodgers?
V. A White-Rodgers központja St. Louisban, Missouri államban, az Egyesült Államokban található.
K. Melyik cég a White-Rodgers tulajdonosa?
Az A. Emerson Electric (az automatizálási és kereskedelmi HVAC-megoldások világvezetője) a White-Rodgers tulajdonosa, a HVAC termosztátok és vezérlők vezető gyártója. Ez az első ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező HVACR gyártó az USA-ban.