Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1361-102 motoros zóna szelep 3/4 in | AD4YMP 44R201

WHITE-RODGERS 1361-102 motorizált zóna szelep 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4YMP Modell: 1361-102Kereszthivatkozás: 44R201

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€374.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros zóna szelep
Térfogat-együttható23.5
Csatlakozás típusa / méreteIzzadság 3/4 "
Mélység2-5 / 8 "
Elektromos kapcsolatokTermináltábla
Magasság5.625 "
Max. Vízhőmérséklet.240 fok. F
Biztonságos működő víznyomás50
Műszaki adatokNyitás 45 másodpercig, bezárás 60 másodpercig
típusNC
Feszültség24
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Rozsdamentes acél szelepszár, beépített segédérintkezőkkel, a motor eltávolítható a rendszer leeresztése nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1311-102 szelep zóna 3/4 hüvelykes | AB9MRK 2E163 1311-10223.5Izzadság 3/4 "5.625 "€278.71
WHITE-RODGERS 1311-103 szelep zóna 1 in | AB9MRL 2E164 1311-10337.0Izzadás 1 "5.875 "€325.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1361-102 motorizált zóna szelep 3/4 hüvelyk
€374.20 /Mértékegység