WHEATON W216950 széles szájú palack - 12 db-os csomag | AF3UNF 8DD96

WHEATON W216950 széles szájú palack – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3UNF Modell: W216950Kereszthivatkozás: 8DD96

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás1,000mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő99mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság178mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód7010905015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezTestszíntest anyagaÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzájÁr
WHEATON W216932 széles szájú palack - 6 db-os csomag | AF3ULZ 8DCT1 W216932Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-213mmszéles€140.60
WHEATON W216966 Palack Graduated Valumetric 30ml - 48 db-os kiszerelés | AF3UMW 8DD82 W216966Palack33 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-25 ml5ml68mmszéles€220.11
WHEATON W216967 Palack Graduated Pack 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Palack38 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-50 ml5ml83mmszéles€147.21
WHEATON W216968 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMY 8DD86 W216968Palack48 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-110 ml5ml102mmszéles€151.83
WHEATON W216969 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMZ 8DD87 W216969Palack58 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-230 ml10mL127mmszéles€186.87
WHEATON W216807 palack keskeny szájú flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AF3UNA 8DD91 W216807Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-94mmkeskeny€97.51
WHEATON W216946 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNB 8DD92 W216946Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-75mmszéles€132.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216950 széles szájú palack – 12 db-os csomag
€162.12 /Mértékegység