WHEATON W216969 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMZ 8DD87

WHEATON W216969 Palack Graduated – 24 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3UMZ Modell: W216969Kereszthivatkozás: 8DD87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás250 ml / 8 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagPolipropilén / PVC
Átmérő62mm
befejez58 mm / 400
Érettségi tartomány10-230 ml
Érettségi alosztályok10mL
Magasság127mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7010905039
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezTestszíntest anyagaÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzájÁr
WHEATON W216932 széles szájú palack - 6 db-os csomag | AF3ULZ 8DCT1 W216932Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-213mmszéles€140.60
WHEATON W216966 Palack Graduated Valumetric 30ml - 48 db-os kiszerelés | AF3UMW 8DD82 W216966Palack33 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-25 ml5ml68mmszéles€220.11
WHEATON W216967 Palack Graduated Pack 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Palack38 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-50 ml5ml83mmszéles€147.21
WHEATON W216968 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMY 8DD86 W216968Palack48 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-110 ml5ml102mmszéles€151.83
WHEATON W216807 palack keskeny szájú flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AF3UNA 8DD91 W216807Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-94mmkeskeny€97.51
WHEATON W216946 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNB 8DD92 W216946Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-75mmszéles€132.72
WHEATON W216947 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNC 8DD93 W216947Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-95mmszéles€160.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216969 Palack Graduated – 24 db-os csomag
€186.87 /Mértékegység