Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W216807 palack keskeny szájú flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AF3UNA 8DD91

WHEATON W216807 üveg keskeny szájú palack 60 ml - 24 db

Raktáron
Tétel: AF3UNA Modell: W216807Kereszthivatkozás: 8DD91
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
€97.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás60mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő39mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság94mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete20-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.764
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód7010905055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezTestszíntest anyagaÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzájÁr
WHEATON W216932 széles szájú palack - 6 db-os csomag | AF3ULZ 8DCT1 W216932Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-213mmszéles€140.60
WHEATON W216966 Palack Graduated Valumetric 30ml - 48 db-os kiszerelés | AF3UMW 8DD82 W216966Palack33 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-25 ml5ml68mmszéles€220.11
WHEATON W216967 Palack Graduated Pack 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Palack38 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-50 ml5ml83mmszéles€147.21
WHEATON W216968 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMY 8DD86 W216968Palack48 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-110 ml5ml102mmszéles€151.83
WHEATON W216969 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMZ 8DD87 W216969Palack58 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-230 ml10mL127mmszéles€186.87
WHEATON W216946 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNB 8DD92 W216946Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-75mmszéles€132.72
WHEATON W216947 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNC 8DD93 W216947Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-95mmszéles€160.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216807 üveg keskeny szájú palack 60 ml - 24 db
€97.51 /Mértékegység