Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W216852 Boston kerek palack 16 uncia PK12 | AJ2CFE 46Z284

WHEATON W216852 Boston Round Bottle 16 uncia PK12

Raktáron
Tétel: AJ2CFE Modell: W216852Kereszthivatkozás: 46Z284

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaIII. Típusú szóda mészüveg
Kapacitás16 oz.
BezárásIgen
Záróanyagfenolos
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete20-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)17.3
Hajó hossza (cm)31.42
Hajószélesség (cm)23.5
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAlapanyagTestszínSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességtest anyagaÁr
WHEATON W216800 Boston kerek palack 1 uncia PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€134.15
WHEATON W216801 Boston Round Bottle 2 uncia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€84.88
WHEATON W216802 Boston Round Bottle 4 uncia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€99.49
WHEATON W216803 Boston Round Bottle 8 uncia PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg-
ajánlatkérés
WHEATON W216804 Boston kerek palack 16 uncia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€79.19
WHEATON W216805 Boston kerek palack 32 uncia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€105.91
WHEATON W216806 Boston Round Bottle 1 uncia PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-ÜvegSzűrő kikapcsolásakeskeny20-400 mmRound-III. Típusú szóda mészüveg€149.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216852 Boston Round Bottle 16 uncia PK12
€108.90 /Mértékegység