Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON 224821 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658

WHEATON 224821 Mintafiola 2 ml Pk 200

Raktáron
Tétel: AG6UFJ Típus: 224821Kereszthivatkozás: 48H658

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€205.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás2mL
színekBorostyán
Átmérő15mm
Magasság28mm
AnyagBoroszilcát üveg
Nyakméret13-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.82
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)12.93
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Sapka nélkül, autoklávozható

Termékváltozatok

TermékekModellZáróanyagszínekÁtmérőMagasságAnyagNyakméretÁr
WHEATON 224801 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-Szűrő kikapcsolása12mm35mmBoroszilcát üveg8-425€179.81
WHEATON 224811 Minta injekciós üveg 2ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Borostyán12mm35mmBoroszilcát üveg8-425-
ajánlatkérés
WHEATON W224954 Minta injekciós üveg 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682 W224954Nyitott felső fekete fenolos sapkaBorostyán12mm35mmBoroszilcát üveg8-425€243.67
WHEATON 224881 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806 224881Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425€348.10
WHEATON 224981 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812 224981Szilárd felső fekete fenolosBorostyán12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425-
ajánlatkérés
WHEATON W224581 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425€702.30
WHEATON W224606 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása15mm31mmBoroszilikát üveg, I. típus13-425-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 224821 Mintafiola 2 ml Pk 200
€205.72 /Mértékegység