WHEATON 224881 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806

WHEATON 224881 Mintafiola 2 ml Pk 288

Raktáron
Tétel: AG6UJB Típus: 224881Kereszthivatkozás: 48H806

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€348.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás2mL
Záró bélés14B gumibélés
ZáróanyagSzilárd felső fekete fenolos
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő12mm
Magasság38mm
AnyagBoroszilikát üveg, I. típus
Nyakméret8-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ideális vizes mintákhoz. Kupak csatolva

Termékváltozatok

TermékekModellZáróanyagszínekÁtmérőMagasságAnyagNyakméretÁr
WHEATON 224801 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-Szűrő kikapcsolása12mm35mmBoroszilcát üveg8-425€179.81
WHEATON 224811 Minta injekciós üveg 2ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Borostyán12mm35mmBoroszilcát üveg8-425-
ajánlatkérés
WHEATON 224821 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658 224821-Borostyán15mm28mmBoroszilcát üveg13-425€205.72
WHEATON W224954 Minta injekciós üveg 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682 W224954Nyitott felső fekete fenolos sapkaBorostyán12mm35mmBoroszilcát üveg8-425€243.67
WHEATON 224981 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812 224981Szilárd felső fekete fenolosBorostyán12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425-
ajánlatkérés
WHEATON W224581 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425€702.30
WHEATON W224606 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása15mm31mmBoroszilikát üveg, I. típus13-425-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 224881 Mintafiola 2 ml Pk 288
€348.10 /Mértékegység