Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W224954 Minta injekciós üveg 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682

WHEATON W224954 Mintafiola 2 ml Pk 60

Raktáron
Tétel: AG6UGD Modell: W224954Kereszthivatkozás: 48H682
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
€243.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás2mL
ZáróanyagNyitott felső fekete fenolos sapka
színekBorostyán
Átmérő12mm
Magasság35mm
AnyagBoroszilcát üveg
Nyakméret8-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.64
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Polisztirol tokba csomagolva, válaszfalakkal, habbetétekkel és alfanumerikus indexeléssel

Termékváltozatok

TermékekModellZáróanyagszínekÁtmérőMagasságAnyagNyakméretÁr
WHEATON 224801 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-Szűrő kikapcsolása12mm35mmBoroszilcát üveg8-425€179.81
WHEATON 224811 Minta injekciós üveg 2ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Borostyán12mm35mmBoroszilcát üveg8-425-
ajánlatkérés
WHEATON 224821 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658 224821-Borostyán15mm28mmBoroszilcát üveg13-425€205.72
WHEATON 224881 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806 224881Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425€348.10
WHEATON 224981 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812 224981Szilárd felső fekete fenolosBorostyán12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425-
ajánlatkérés
WHEATON W224581 Minta injekciós üveg 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása12mm38mmBoroszilikát üveg, I. típus8-425€702.30
WHEATON W224606 Mintaüveg 2 ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása15mm31mmBoroszilikát üveg, I. típus13-425-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W224954 Mintafiola 2 ml Pk 60
€243.67 /Mértékegység