Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U63100.031.0001 Wall Anchor, Push Through, 5/16 Inch, 100Pk | AA3KMQ 11M986

WESTWARD U63100.031.0001 fali horgony, áttoló, 5/16 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA3KMQ Modell: U63100.031.0001Kereszthivatkozás: 11M986
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
€17.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza1 9 / 16 "
Fúró méret5 / 16 "
AnyagPA6
Min. Lyukmélység1-15 / 16 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Csavar méret# 8 - 5/16 "
Méret5 / 16 "
típusÁttol

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3926909980
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U63100.031.0001 fali horgony, áttoló, 5/16 hüvelykes, 100 pk
€17.29 /csomag