Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U34363.015.0043 Szegecs alátét, kerek alumínium, 5/32 X 7/16 méret, 500 Pk | AE4XAR 5NNU0

WESTWARD U34363.015.0043 Szegecs alátét, kerek alumínium, 5/32 x 7/16 méret, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AE4XAR Modell: U34363.015.0043Kereszthivatkozás: 5NNU0
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
€32.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecsemelő
befejezEgyszerű
Belül Dia.5 / 32 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.7 / 16 "
AlakRound
Vastagság0.056 "
Vastagsági tolerancia0.052–0.060 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.166
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616109090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U34363.015.0043 Szegecs alátét, kerek alumínium, 5/32 x 7/16 méret, 500 Pk
€32.38 /csomag