Szegecsmosók

Szűrő

A szegecs alátéteket popszegecsekkel használják az erő elosztására nagy felületen, miközben megakadályozzák az áthúzást. Ideálisak ipari gépekhez és autóalkatrészekhez. Raptor...Tovább

WESTWARD -

Szegecsmosók

StílusModellbefejezBelül Dia.AnyagDia kívül.AlakÁr (ÁFA nélkül)
A5NNT9Egyszerű1 / 8 "Alumínium3 / 8 "Round€47.56
B5NU0Egyszerű5 / 32 "Alumínium7 / 16 "Round€32.38
C5NU1Egyszerű3 / 16 "Alumínium1 / 2 "Round€23.92
D5NU2Egyszerű1 / 4 "Alumínium1 / 2 "Round€13.01
E5NNT3cink3 / 32 "Acél1 / 2 "Négyzet€29.46
F5NNT4cink1 / 8 "Acél1 / 2 "Négyzet€17.07
G5NNT5cink3 / 16 "Acél1 / 2 "Négyzet€33.29
H5NNT6cink1 / 8 "Acél3 / 8 "Round€17.69
I5NNT7cink3 / 16 "Acél1 / 2 "Round€25.38
J5NNT8cink1 / 4 "Acél1 / 2 "Round€13.78
POP -

Kerek szegecs alátétek

StílusModellBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
ASBUP 1/82011 / 8 "€31.87
BSBUP 3/162013 / 16 "€27.40
POP -

Szegecs alátét, 0.06 hüvelykes alátétvastagság, szabványos típus, 500 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ABUP 3/16201CG8YPU€32.02
POP -

Szegecsmosó, 0.06 hüvelykes alátétvastagság, standard típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ABUP 1/8201CG8YPT€38.14
Lásd a részleteket

Szegecsmosók

A szegecs alátéteket popszegecsekkel használják az erő nagy felületen való elosztására, miközben megakadályozzák az áthúzást. Ideálisak ipari gépekhez és autóalkatrészekhez. Raptor Supplies széles választékát kínálja Nyugat felé & POP Alumínium/acél konstrukciójú alátétek, amelyek megakadályozzák a hajlítást / törést, miközben ellenállnak a nagy terheléseknek és ellenállnak a kopásos körülmények okozta sérüléseknek.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a különböző típusú alátétek?

  • Sima alátétek: Elosztják a terhelést, megakadályozzák a felület sérülését és szigetelnek az elektromos áram ellen. Ott használatosak, ahol a furat nagyobb, mint az anya. A sima alátéteket többféle típusba sorolják, mint például fali, sárvédő, nyomaték- és gömbalátét.
  • Rugós alátétek: Ezek az axiálisan hajlékony alátétek megakadályozzák az alkatrészek rögzítését vagy kilazulását, amikor vibrálnak. A rugós alátéteket vibrációs motorokban (például a mobiltelefonokban találhatóakban) használják a kopás csökkentésére. Repülőgépeken is megtalálhatók, ahol olyan működtető elemekben használják őket, mint a repülésvezérlők és a futóművek.
  • Rögzítő alátétek: Ezek az alátétek megakadályozzák az anyák, csavarok és csavarok kicsavarását működés közben. Különféle stílusban kaphatók, és a helyén tartják az anyát és a csavart. A reteszelő alátéteket a repülőgépiparban és az autóiparban használják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?