Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD PHT3150 Phillips Torsion Bit No 3 1 Inch 50 Pk | AD4CFE 41D608

WESTWARD PHT3150 Phillips Torsion Bit No 3 1 Inch 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD4CFE Modell: PHT3150Kereszthivatkozás: 41D608

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós bit
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
A penge szélessége3"
Hossz1"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret3"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD PHT2150 Phillips Torsion Bit 50 Pk | AD4CFD 41D607 PHT 21502"2"50€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD PHT3150 Phillips Torsion Bit No 3 1 Inch 50 Pk
€43.67 /csomag