Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD MS222 Mágneses Power Bit 2 Pk | AD4CEY 41D602

WESTWARD MS222 Mágneses Power Bit 2 Pk

Raktáron
Tétel: AD4CEY Modell: MS222Kereszthivatkozás: 41D602

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses bit
Bit hossza2"
Bit stílusRobertson téri mélyedés
A penge szélessége2"
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret2"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePkg. Menny.Ár
WESTWARD MS322 Mágneses Power Bit S3 2 hüvelykes - 2 db | AD3QAR 40L616 MS3223"2€12.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD MS222 Mágneses Power Bit 2 Pk
€12.61 /csomag