A Destaco 374-M-100 függőleges húzó hatású reteszbilincs ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére szolgál. Ez a húzó hatású reteszbilincs ideális a munkadarabok lefogásához élelmiszer- és csomagológépekben, autóipari és űrhajózási létesítményekben. Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően). A Destaco függőleges húzóhatású reteszbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a nagy terhelés alatti hajlításnak/törésnek, miközben minimalizálja a kopást az erősen koptató környezettel szemben. Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé a felhasználó kényelme érdekében. Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval kicsavarja a karimás alapon lévő csavarokat. Destaco 374-es sorozatú reteszbilincsek Különböző horogméretekben is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 374-M-100 függőleges húzó hatású reteszbilincs ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco 374-M-100 függőlegesen húzható reteszbilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználói kényelem érdekében egykezes kezelést.
- A Destaco függőleges húzóhatású reteszbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a nagy terhelés alatti hajlításnak/törésnek, miközben minimalizálja a kopást az erősen koptató környezettel szemben.
- Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
- A Destaco függőleges húzású reteszbilincs fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
- Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően).
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 374215-M-100: Ezek a cserehorog-szerelvények a reteszlemez és a munkadarab tartására szolgálnak a Destaco 374-M-100 függőleges húzású reteszbilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 374-M-100 függőleges húzó hatású reteszbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 374-M-100 függőleges húzású reteszbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges húzó hatású reteszbilincs?
V. A Destaco húzó hatású reteszbilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúi függőleges U kampós kialakításúak, ami alkalmassá teszi őket fedelek, ajtók, dobok, edények, tartályok és hozzáférési fedelek rögzítésére, valamint összeszerelési és formázási műveletekre.
K. A márka kínál-e függőleges húzó hatású reteszbilincseket más konstrukciókhoz?
V. Igen, a Destaco 374-M-100 szénacél reteszbilincs mellett a márka rozsdamentes acél reteszbilincseket is szállít (Destaco 334-SS & Destaco 344-SS).
K. Hogyan működnek a függőleges húzó hatású reteszbilincsek?
V. Egyes U horog típusú reteszbilincsek (mint például a Destaco 374-M-100 függőleges húzóbilincs) hosszú U horoggal rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy fogantyú segítségével. A munkadarabra egy reteszelőszerelvény is fel van csavarozva, amely rögzíti a bilincs U-kampóját, így megtartja a feszültséget a bilincs és a munkadarab között a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A márka kínál-e függőleges húzású reteszbilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco széles választékát kínálja függőleges fogantyú billenő bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.