Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD H31625 Hatlapfejű Power Bit 3/16 2 hüvelykes 5 Pk | AD3QAL 40L611

WESTWARD H31625 Hatlapfejű Power Bit 3/16 2 hüvelykes 5 db

Raktáron
Tétel: AD3QAL Modell: H31625Kereszthivatkozás: 40L611

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusHex
A penge szélessége3 / 16 "
Hossz2"
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz2"
Pontméret3 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD H1825 Hatlapfejű Power Bit 5 Pk | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5€28.10
WESTWARD H33225 Hatlapfejű Power Bit 3/32 2 hüvelykes 5 Pk | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5€28.10
WESTWARD H53225 Hatlapfejű Power Bit 5/32 2 hüvelykes 5 Pk | AD3QAN 40L613 H53225-5 / 32 "5€28.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD H31625 Hatlapfejű Power Bit 3/16 2 hüvelykes 5 db
€28.10 /csomag