Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1407168 szűkítő könyökbetét x Fnpt 1-1/4 x 1 hüvelykes PVC | AF7QMB 22FN77

LASCO 1407168 Csökkentő könyökbetét x Fnpt 1-1/4 x 1 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QMB Típus: 1407168Kereszthivatkozás: 22FN77

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€5.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezzen be x FNPT-t
Hossz3.29 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 1406101 szűkítő könyökbetét 3/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLW 22FN71 1406101betétlap2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"€3.06
LASCO 1406131 szűkítő könyök 90 betét 1 hüvelykes x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLX 22FN72 1406131betétlap2.35 "1 "x 3/4"€3.55
LASCO 1407101 szűkítő könyökbetét x Fnpt 3/4 x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLY 22FN73 1407101Helyezzen be x FNPT-t2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.93
LASCO 1407131 szűkítő könyökbetét x Fnpt 1 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLZ 22FN75 1407131Helyezzen be x FNPT-t2.86 "1 "x 3/4"€3.65
LASCO 1407167 szűkítő könyök 90 fokos betét x Fnpt 1-1/4 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QMA 22FN76 1407167Helyezzen be x FNPT-t2.87 "1-1/4" x 3/4"€5.49
LASCO 1407211 szűkítő könyök 90 fokos betét x Fnpt 1-1/2 x 1in PVC | AF7QMC 22FN78 1407211Helyezzen be x FNPT-t3.46 "1-1 / 2 "x 1"€6.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1407168 Csökkentő könyökbetét x Fnpt 1-1/4 x 1 hüvelykes PVC
€5.49 /Mértékegység